その他キャビネットパーツ :「ts25」の検索結果
関連キーワード
Phoenix フィードスルー Terminal ブロックは、シールド付き導体エントリを備えているため、フラット Terminal Box で使用でき、隠し配線システムで使用した場合にスペースを大幅に節約できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カ
仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTS 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 2,5 BN●コード番号:201-3893
アズワン品番65-7735-32
1袋(50個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と同じ形状とピッチで、隣接してクロス接続を行います。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STS 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 2,5-TWIN OG●コード番号:201-5989
アズワン品番65-7735-87
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。