その他キャビネットパーツ :「メスメス」の検索結果
関連キーワード
Harting T1 産業用ジャック完全シールド基板コネクタは、最大定格電流が 4 A で、定格電圧が 60 V dc です。このパックには、275 本のリールが付いています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:2●ピッチ:2.8mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:メス●シリーズ:T1 Industrial TW1STER●コード番号:203-9052
アズワン品番65-7724-20
1セット(275個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。