その他キャビネットパーツ :「DINレール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色ブラック
材質(本体)ナイロン6GF
耐荷重(kg)5
材質(レバー部)ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PBT(UL94V-0)
色ライトグレー
質量(g)7.3
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色オフホワイト/シボ
耐荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
質量(g)51.6
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47 × 35 × 93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥609
税込¥670
翌々日出荷
ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。
材質A6063S-T5
色シルバー
表面処理シルバーアルマイト
横(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。
材質レバー:鋼板
高さ(mm)65.2
奥行(mm)19.4
耐荷重(kg)10
横(mm)44.2
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ベース)鋼板
材質(スプリング)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)57.5
表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
表面処理(ベース)亜鉛メッキ
表面処理(レバー)亜鉛メッキ
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。
材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄
耐荷重(kg)3
表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート
材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の樹脂製ストッパーです。金属製ストッパー TKRシリーズと比べて大幅に低価格です。
材質PA66
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
使用温度範囲(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色オフホワイト/シボ
質量(g)24.6
耐荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色ライトグレー
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板
高さ(mm)23.5
奥行(mm)9.4
表面処理三価クロメート
横(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。
材質ナイロン6
長さ(mm)77
色ホワイトグレー
耐荷重(kg)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。
寸法H(mm)89.6
寸法D(mm)58
関連資料寸法図
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。