絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(10)
  • 0.9(26)
  • 1.1(53)
  • 1.35(10)
  • 1.5(54)
  • 1.6(42)
  • 1.8(54)
  • 2(44)
  • 2.4(10)
  • 2.5(18)
  • 2.6(18)
  • 3(19)
  • 3.1(15)
  • 3.4(6)
  • 3.6(12)
  • 3.7(8)
  • 4.4(10)
  • 4.8(8)
  • 5.5(7)
  • 6(7)
  • 色カラー(2)
カラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
219,800税込241,780特価
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
38,980税込42,878
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個より黒・白・赤・青導体円形圧縮シース厚(mm)1.5
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
35,980税込39,578
1巻(20m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個より黒・白導体円形圧縮シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル