VVFケーブル愛知電線(58件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
VVFケーブル矢崎エナジーシステム(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1巻(50m)ほか
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
VVFケーブルカワイ電線(6件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
IV電線愛知電線(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~
1セット(50m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600色灰シース厚(mm)1.5
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRエスネット翌日出荷
鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用全長(m)5試験電圧1500V構成導体:単線芯数2芯電線色灰絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)
VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
カラーVVFケーブル愛知電線(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。
シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。
エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。
一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線長さ(m)20規格JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)¥21,622~税込¥23,784~
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。
建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JIS C3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600 60℃適合規格E
ビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット当日出荷から3日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル¥15,980税込¥17,578特価
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
オール電化対応VVFシリーズカワイ電線(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色灰色(絶縁体)黒/赤/緑適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)フジクラ・ダイヤケーブル翌日出荷から61日以内出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3612試験電圧(V/1分)1500種別単線絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格電圧(V)600 60℃適合規格E
公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)翌日出荷
色黒白緑長さ(m)100心数(C)3絶縁体標準厚さ(mm)0.8導体単線
配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980~税込¥39,578~
1巻(100m)
翌日出荷
配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥25,980~税込¥28,578~
1巻(100m)
翌日出荷
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります