VCT (9) KIV (4) VVF・VVR (4) IV (7) VCTF (1) CV・CVT (9) 2CT (1) 2PNCT (6) 導体公称断面積(mm<sup>2</sup>): 22すべて解除
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業 (51件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~特価
1巻(5m)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途 工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニル絶縁電線 JAPPY (15件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 (30件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途 鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類 産業機械用ケーブル
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途 電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 曲げ半径(mm) (固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 材質(導体) 軟銅集合線 使用温度範囲(℃) -30~105(固定時) 耐電圧(V/min) AC3000 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60°傾斜 撚り合 線心を円形により合わせ
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) (3件のレビュー) 当日出荷 から 94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途 600V 以下の電気機器などの配線。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 色 黄/緑 材質(導体) 軟銅集合より線 材質(絶縁体) 60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min) AC2000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60度傾斜
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線 ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2 から100mm2 までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2 以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途 直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。 試験電圧 3000
600Vビニル絶縁電線 昭和電線 (1件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格 JIS C3307 RoHS指令(10物質対応) 対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃) 80
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル (1件のレビュー) ¥ 9,498~税込 ¥ 10,448~
1巻(10m)ほか
翌日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線 ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1巻(5m)ほか
翌日出荷 から 8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2 、38mm2 は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C) 3 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース厚(mm) 1.5
ソフトVCT 倉茂電工 ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1巻(5m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃) 固定時/-40~60 定格電圧(V) 600 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) ビニル混合物/PVC 難燃性 60°傾斜 導体 軟銅集合線 試験電圧(V/1分) AC3000 撚り合 線心を円形により合わせ テープ 8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブルタイプ VCT
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 49,980~税込 ¥ 54,978~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用) 許容温度(℃) 80
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 ¥ 53,980~税込 ¥ 59,378~
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れていますEPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) ¥ 349,800~税込 ¥ 384,780~
1巻(100m)
5日以内出荷 から 94日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 600 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 試験電圧(V/1分) AC3000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ テープ 8芯以上はテープ重ね巻 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 45,980~税込 ¥ 50,578~
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
また、3種並みの機械強度を有する。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 当日出荷 から 12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途 600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 9,798~税込 ¥ 10,778~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途 屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 長さ(m) 【1条の概算】1000 素線数 7
FOプレンVCT360SB 倉茂電工 ¥ 1,198,000税込 ¥ 1,317,800
1本(100m)
翌々日出荷 から 49日以内出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途 油環境下での配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
ビニソフトVCT222 倉茂電工 ¥ 419,800~税込 ¥ 461,780~
1本(100m)
翌々日出荷 から 7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途 汎用機器への配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工 ¥ 199,800~税込 ¥ 219,780~
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 45,980~税込 ¥ 50,578~
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 9,298~税込 ¥ 10,228~
1巻(10m)ほか
翌日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
電線/ケーブル 富士電線工業 6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途 工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類 低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V) 600 芯数(C) 3 素線径(mm) 【導体】0.450±0.01 各種認証 JIS、電気用品安全法
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 9,298~税込 ¥ 10,228~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 38,980~税込 ¥ 42,878~
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C) 単心4個より 色 黒・白・赤・青 導体 円形圧縮 シース厚(mm) 1.5
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります