絞り込み
芯数(C)
  • 1(11)
  • 2(2)
  • 3(12)
  • 4(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.18(1)
  • 0.3(23)
  • 0.5(53)
  • 0.75(128)
  • 0.9(4)
  • 1.25(147)
  • 1.6(3)
  • 2(122)
  • 2.0(13)
  • 3.5(76)
  • 5.5(72)
  • 8(49)
  • 14(47)
  • 38(32)
  • 60(22)
  • 100(16)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 250(3)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(8)
  • 10(21)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(17)
  • 25(4)
  • 30(15)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(9)
  • 100(4)
  • 200(2)
  • 1000(1)
導体外径(Φmm)
  • 5.5(10)
  • 6(13)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 7(3)
  • 11(2)
シース色
  • シース色カラー(13)
  • シース色(6)
  • シース色(15)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(11)
  • SFCC(旧:昭和電線)(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 行田電線(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 住電機器システム(2)
  • カワイ電線(2)
  • マリンテック(2)
  • タツタ電線(1)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 品川電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 愛知電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線・富士電線工業・住電機器システム・カワイ電線・マリンテック・タツタ電線・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・品川電線・矢崎エナジーシステム・古河電工メタルケーブル・愛知電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • KIVケーブル 黒 マリンテック

    KIVケーブル 黒

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
    仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • KIVケーブル 赤 マリンテック

    KIVケーブル 赤

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
    仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    33,980税込37,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    13,980税込15,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    49,980税込54,978
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    用途電力用シース色
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(5m)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    38,980税込42,878
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    17,980税込19,778
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    159,800税込175,780
    1巻(30m)
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
  • 6600Vテープ巻形屋内終端接続部 住電機器システム

    6600Vテープ巻形屋内終端接続部

    住電機器システム
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
    寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    25,980税込28,578
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV撚り線タイプ22mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ22mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    259,800税込285,780
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
  • CVTケーブル 矢崎エナジーシステム

    CVTケーブル

    矢崎エナジーシステム
    129,800税込142,780
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。
    定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
  • 600V ビニル絶縁電線 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線

    愛知電線
    189,800税込208,780
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
  • 6600Vテープ巻形屋外終端接続部 住電機器システム

    6600Vテープ巻形屋外終端接続部

    住電機器システム
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
    寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    カワイ電線
    48,980税込53,878
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
  • KIV 22SQ 品川電線

    KIV 22SQ

    品川電線
    129,800税込142,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)117芯数単芯公称断面積(mm2)22シールド絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    52,980税込58,278
    1巻(10m)ほか
    61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    シース厚(mm)1.5

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル