電線/ケーブル富士電線工業6日以内出荷から9日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.320(±0.01)絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(20件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります