汎用ケーブル :「vctf5.5」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります