絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- 東京電線工業(138)
- RS PRO(10)
- ミリオン(共和)(8)
- 協和ハーモネット(8)
- 阪神電線(5)
- 三沢電線(4)
- 品川電線(3)
- サンコー電商(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- タツタ電線(2)
- オーナンバ(2)
- 津田電線(2)
- 共和(2)
- アズワン(1)
- 日立(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- 日星電気(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181本(1本)5日以内出荷本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。長さは2mです。UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。用途ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など