絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(281)
- ダイヤトレンド(265)
- エスコ(232)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
- Alpha Wire(176)
- 東京電線工業(138)
- BELDEN(115)
- SICK(103)
- フエニックス・コンタクト(86)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- 関西通信電線(85)
- フジクラ・ダイヤケーブル(84)
- 長岡特殊電線(75)
- AMPHENOL(75)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
- 冨士電線(東京)(70)
- エイム電子(66)
- 富士電線工業(65)
- ブランドをもっと見る
特価

DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181本(1本)5日以内出荷本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。長さは2mです。UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。用途ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など