絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 3.2(4)
  • 3.7(4)
  • 4.3(5)
  • 5.3(5)
  • 6.4(5)
  • 8.4(5)
  • 10.5(3)
  • 10.7(1)
  • 13(3)
  • 13.2(1)
  • 15(1)
  • 15.2(1)
  • 17(1)
  • 17.2(1)
  • 19(1)
  • 19.2(1)
  • 21(1)
  • 21.2(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(5)
  • 4~5未満(3)
  • 6~7未満(5)
端子形状
端子形状
丸形(8)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 22(6)
  • 23(1)
  • 24(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(8)
幅(mm)
  • 5.2(2)
  • 5.5(6)
  • 5.8(3)
  • 6.5(4)
  • 6.6(6)
  • 7(3)
  • 8(6)
  • 8.5(6)
  • 9.5(6)
  • 12(7)
  • 13.3(2)
  • 13.5(2)
  • 13.6(3)
  • 14.5(2)
  • 15(4)
  • 19(4)
  • 19.2(3)
  • 22(2)
  • 27(2)
  • 32(2)
5.2・5.5・5.8・6.5・6.6・7・8・8.5・9.5・12・13.3・13.5・13.6・14.5・15・19・19.2・22・27・32・幅(mm)をもっと見る
  • 色クリア
  • 色イエロー(30)
  • 色グリーン(7)
  • 色シルバー(15)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(28)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(31)
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
  • 16.9(3)
  • 17(3)
  • 17.4(5)
  • 17.5(4)
  • 18.2(3)
  • 18.8(4)
  • 19.4(4)
  • 20.4(3)
  • 20.5(3)
  • 21(5)
  • 21.1(3)
  • 21.5(5)
  • 22(3)
  • 25.7(4)
  • 26(6)
  • 26.5(3)
  • 27(3)
  • 30(5)
  • 30.5(4)
  • 35.5(4)
16.9・17・17.4・17.5・18.2・18.8・19.4・20.4・20.5・21・21.1・21.5・22・25.7・26・26.5・27・30・30.5・35.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ニチフ(4)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • 冨士端子工業(2)
ニチフ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)
5,198税込5,718
1箱(100個)
24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
丸形圧着端子