端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
トラスコ品番850-0829
1箱(10パック)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1セット(10パック)
特価
¥6,898~
税込¥7,588~
当日出荷
1セット(10パック)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷から翌日出荷
1セット(10パック)
特価
¥6,898~
税込¥7,588~
当日出荷から翌日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類裸圧着端子
寸法L(mm)17.5
定格電圧(V)300
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)8
寸法D(Φmm)5.1
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
電線抱合範囲AWG(#)12
寸法B(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4
寸法d(Φmm)3
寸法d2(Φmm)4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
電線抱合範囲AWG(#)8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)9.1
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65
寸法d(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥199
税込¥219
当日出荷
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子
寸法L(mm)22
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16-14
寸法l(mm)16
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法F(Φmm)1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
圧縮端子
東神電気
税込¥15,378
¥13,980
圧縮端子
東神電気
税込¥2,748
¥2,498
圧縮端子
東神電気
税込¥2,088
¥1,898
圧縮端子
東神電気
税込¥41,778
¥37,980
圧縮端子
東神電気
税込¥10,998
¥9,998
圧縮端子
東神電気
税込¥2,638
¥2,398
圧縮端子
東神電気
税込¥4,838
¥4,398
圧縮端子
東神電気
税込¥19,778
¥17,980
圧縮端子
東神電気
税込¥28,578
¥25,980
圧縮端子
東神電気
税込¥2,638
¥2,398
圧縮端子
東神電気
税込¥4,838
¥4,398
圧縮端子
東神電気
税込¥53,878
¥48,980
圧縮端子
東神電気
税込¥2,638
¥2,398
圧縮端子
東神電気
税込¥7,038
¥6,398
圧縮端子
東神電気
税込¥2,638
¥2,398
圧縮端子
東神電気
税込¥2,088
¥1,898
圧縮端子
東神電気
税込¥3,518
¥3,198
圧縮端子
東神電気
税込¥5,828
¥5,298
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。