こんなお得な商品も!
棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7892
色ブルー
寸法L(mm)22
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)8.8
寸法D1(mm)5.8
寸法D2(mm)6.2
アズワン品番65-2005-60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)16
適合電線範囲 AWG(#)6
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7894
色ブルー
寸法L(mm)28
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)8.8
寸法D1(mm)5.8
寸法D2(mm)6.2
アズワン品番65-2005-61
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)16
適合電線範囲 AWG(#)6
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に
RoHS指令(10物質対応)対応
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- ギボシ端子
- 圧着銅管端子(TR形)
- 丸形圧着端子
- Y型(先開型)圧着端子
- CB型圧着端子
- フェルール(棒端子)圧着端子
- 閉端接続子
- ブレード型(板)圧着端子
- 差込型(タブ端子)圧着端子
- ピン端子
- その他形状圧着端子
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。