絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(6)
  • 6~7未満(5)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
端子形状
端子形状
CB形(3)
端子形状
板形(9)
幅(mm)
  • 1.2(1)
  • 2.2(4)
  • 2.8(4)
  • 3(3)
  • 3.4(3)
  • 4.5(3)
  • 4.6(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(8)
  • 19(8)
  • 20(9)
  • 21(9)
  • 22(9)
  • 23(1)
  • 24(2)
全長(mm)
  • 12.8(1)
  • 13.5(1)
  • 13.6(1)
  • 14.7(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 15.7(1)
  • 16.5(1)
  • 16.7(1)
  • 16.8(1)
  • 17.5(1)
  • 19(2)
  • 19.1(4)
  • 19.5(1)
  • 20.5(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 27(2)
  • 28.5(3)
  • 32(2)
種類
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着端子(8)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • ワイドミュラー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
裸ブレード端子 (BT形) ニチフ裸ブレード端子 (BT形)ニチフ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷
ブレード端子 ニチフブレード端子ニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付 ニチフ裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付ニチフ
1,198税込1,318
1箱(50個)
当日出荷
接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニルシルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
低圧開閉器用裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用裸圧着端子(CB形)ニチフ
799税込879
1袋(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
開閉器用端子 ニチフ開閉器用端子ニチフ
21,980税込24,178
1箱(50個)
4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
低圧開閉器用裸圧着端子 ニチフ低圧開閉器用裸圧着端子ニチフ
19,980税込21,978
1個(10個)
4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
銅線用 絶縁被覆付ブレード端子(TME BT形) ナイロン ニチフ銅線用 絶縁被覆付ブレード端子(TME BT形) ナイロンニチフ
取扱い終了
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に暗てし確実な圧着が可能です。
端子形状板形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(ブレード)無酸素銅管(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
銅線用 絶縁被覆付ブレード端子(TME BT形) ニチフ銅線用 絶縁被覆付ブレード端子(TME BT形)ニチフ(4件のレビュー)
取扱い終了
端子形状板形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(ブレード)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得
連鎖形裸ブレード端子 ニチフ連鎖形裸ブレード端子ニチフ
取扱い終了
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
ブレード型(板)圧着端子