銅線用 絶縁被覆付ブレード端子(TME BT形)

銅線用 絶縁被覆付ブレード端子(TME BT形) ニチフ
(4件のレビュー)

端子形状板形 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(ブレード)無酸素銅管(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45326933 TMEV BT 1.25-10 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 3.4 20.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45326951 TMEV BT 1.25-10-1 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 2.2 20.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45326976 TMEV BT 1.25-11 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 3 21.2
オープン
 
 
取扱い終了
45327064 TMEV BT 1.25-9 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 2.8 19.1
オープン
 
 
取扱い終了
45327082 TMEV BT 1.25-9-1 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 2.2 透明 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327091 TMEV BT 1.25-9-1 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 2.2 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327107 TMEV BT 2-13 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 4.6 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327116 TMEV BT 2-13 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 4.6 透明 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327204 TMEV BT 5.5-13 1箱(100個) 2.63~6.64 12~10 4.5 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327213 TMEV BT 5.5-13 1箱(100個) 2.63~6.64 12~10 4.5 透明 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327231 TMEV BT 5.5-18 1箱(100個) 2.63~6.64 12~10 4.5 32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327247 TMEV BT 5.5-18 1箱(100個) 2.63~6.64 12~10 4.5 透明 32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327265 TMEV BT-2-9-1 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 2.2 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327274 TMEV BT-2-9-1 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 2.2 透明 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45326942 TMEV BT 1.25-10 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 3.4 透明 20.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45326967 TMEV BT 1.25-10-1 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 2.2 透明 20.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45326985 TMEV BT 1.25-11 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 3 透明 21.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45326994 TMEV BT 1.25-14 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 3 24.6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327003 TMEV BT 1.25-14 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 3 透明 24.6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327012 TMEV BT 1.25-17 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 3 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327021 TMEV BT 1.25-17 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 3 透明 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327037 TMEV BT 1.25-17-1 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 4.6 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327046 TMEV BT 1.25-18 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 2.2 28.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327055 TMEV BT 1.25-18 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 2.2 透明 28.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327073 TMEV BT 1.25-9 1箱(100個) 0.3~1.65 22~16 2.8 透明 19.1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327125 TMEV BT 2-17 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 3 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327134 TMEV BT 2-17 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 3 透明 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327143 TMEV BT 2-18 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 2.2 28.5
オープン
 
 
取扱い終了
45327152 TMEV BT 2-18 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 2.2 透明 28.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327161 TMEV BT 2-9 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 2.8 19.1
オープン
 
 
取扱い終了
45327177 TMEV BT 2-9 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 2.8 透明 19.1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327186 TMEV BT 5.5-10 1箱(100個) 2.63~6.64 12~10 2.8 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327195 TMEV BT 5.5-10 1箱(100個) 2.63~6.64 12~10 2.8 透明 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327222 TMEV BT 5.5-17-1 1箱(100個) 2.63~6.64 12~10 4.6 31
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45327256 TMEV BT-2-17-1 1箱(100個) 1.04~2.63 16~14 4.6 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54437767 TMEV BT 1.25-17 1箱(1000個) 0.3~1.65 22~16 3 27
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54437776 TMEV BT 1.25-17 1箱(1000個) 0.3~1.65 22~16 3 透明 27
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54437785 TMEV BT 1.25-17-1 1箱(1000個) 0.3~1.65 22~16 4.6 27
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
54437794 TMEV BT 2-17 1箱(1000個) 1.04~2.63 16~14 3 27
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54437803 TMEV BT 2-17 1箱(1000個) 1.04~2.63 16~14 3 透明 27
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54437819 TMEV BT 5.5-17-1 1箱(1000個) 2.63~6.64 12~10 4.6 31
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
54437828 TMEV BT-2-17-1 1箱(1000個) 1.04~2.63 16~14 4.6 27
17,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45326933 TMEV BT 1.25-10 29209758 TMEX BT-1.25-10-RED TMEX BT-1.25-10-RED 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209758 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(100個) 1,798 税込1,978 同一メーカーの同等品です。
45326951 TMEV BT 1.25-10-1 29209733 TMEX BT-1.25-10-1-RED TMEX BT-1.25-10-1-RED 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209733 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(100個) 1,798 税込1,978 同一メーカーの同等品です。
45326976 TMEV BT 1.25-11 29209776 TMEX BT-1.25-11-RED TMEX BT-1.25-11-RED 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209776 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(100個) 1,798 税込1,978 同一メーカーの同等品です。
45327064 TMEV BT 1.25-9 29209715 TMEX BT-1.25-9-RED TMEX BT-1.25-9-RED 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209715 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(100個) 1,498 税込1,648 同一メーカーの同等品です。
45327082 TMEV BT 1.25-9-1 54336976 TMEX BT-1.25-9-1-CLR TMEX BT-1.25-9-1-CLR 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ 54336976 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ 1箱(100個) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45327091 TMEV BT 1.25-9-1 29209697 TMEX BT-1.25-9-1-RED TMEX BT-1.25-9-1-RED 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209697 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(100個) 1,498 税込1,648 同一メーカーの同等品です。
45327107 TMEV BT 2-13 29209873 TMEX BT-2-13-BLU TMEX BT-2-13-BLU 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209873 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(100個) 1,998 税込2,198 同一メーカーの同等品です。
45327116 TMEV BT 2-13 29209864 TMEX BT-2-13-CLR TMEX BT-2-13-CLR 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209864 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(100個) 1,998 税込2,198 同一メーカーの同等品です。
45327204 TMEV BT 5.5-13 29209934 TMEX BT-5.5-13-YEL TMEX BT-5.5-13-YEL 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209934 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(50個) 1,598 税込1,758 同一メーカーの同等品です。
45327213 TMEV BT 5.5-13 29209925 TMEX BT-5.5-13-CLR TMEX BT-5.5-13-CLR 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209925 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(50個) 1,598 税込1,758 同一メーカーの同等品です。
45327231 TMEV BT 5.5-18 29209959 TMEX BT-5.5-18-YEL TMEX BT-5.5-18-YEL 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209959 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(50個) 1,698 税込1,868 同一メーカーの同等品です。
45327247 TMEV BT 5.5-18 29209943 TMEX BT-5.5-18-CLR TMEX BT-5.5-18-CLR 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209943 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(50個) 1,698 税込1,868 同一メーカーの同等品です。
45327265 TMEV BT-2-9-1 29209837 TMEX BT-2-9-1-BLU TMEX BT-2-9-1-BLU 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209837 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(100個) 1,798 税込1,978 同一メーカーの同等品です。
45327274 TMEV BT-2-9-1 29209828 TMEX BT-2-9-1-CLR TMEX BT-2-9-1-CLR 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209828 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 1箱(100個) 1,798 税込1,978 同一メーカーの同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45327204
2023-05-05
用途:
電源分岐
製造業

子ブレーカーを介してキャブタイヤで電源を取る際に重宝しています。

対象商品:
45326933
2021-05-05
用途:
100vブレーカーに使用

圧着も問題なく使えた
製品の不良なども見当たらず信頼出来る製品だった

対象商品:
45327107
2019-01-19
用途:
安全ブレーカーの端子への配線

ニチフの商品には全然不満はありません。もう少し安価であればなおいいですが、継続使用したいと思います。

対象商品:
45326933
2016-07-09
用途:
街灯LED化に伴うBL接続用
有限会社アイム電機 様 (建設業・工事業)

品質などについては問題なし・何につけても在庫さえあれば
直ちに発送していただけるのは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする