絞り込み
端子形状
端子形状
差込形(1)
端子形状
板形(1)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6.8(2)
  • 9(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 色レッド
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(6)
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子
全長(mm)
  • 18.7(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.3(1)
18.7・20.5・21・21.3
ブランド
  • ニチフ(2)
  • エスコ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
ニチフ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
差込形接続端子(FA形) パック品 ニチフ差込形接続端子(FA形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
349税込384特価
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠJST(日本圧着端子製造)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
プレスインソケット エスコプレスインソケットエスコ
235税込259
1個
翌日出荷
適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)25適合端子フラット端子:4.8×0.8適合プラグΦ4mm取付穴径(mm)8.2
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクトPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1袋(100個)
9日以内出荷から95日以内出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
差込型圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
差込型(タブ端子)圧着端子