絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • ニチフ(3)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
端子形状
端子形状
丸形(3)
端子形状
先開形(2)
端子形状
差込形(4)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(6)
  • 1~2未満(2)
  • 6~7未満(3)
種類
  • 差込型接続端子(4)
  • 絶縁付圧着端子(8)
幅(mm)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 4.5(1)
  • 5.1(1)
  • 8(3)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 11.6(1)
  • 12(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 22(1)
10・11・12・16・17・18・19・20・21・22
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 4.3(2)
  • 5.3(2)
  • 6.4(1)
  • 8.4(1)
3.2・4.3・5.3・6.4・8.4
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 26.5
  • 16(7)
  • 17(6)
  • 18(10)
  • 18.5(6)
  • 19(10)
  • 19.2(8)
  • 19.5(11)
  • 20(13)
  • 20.2(8)
  • 20.8(6)
  • 21(25)
  • 21.3(6)
  • 22(21)
  • 24(6)
  • 24.5(8)
  • 25(12)
  • 26(8)
  • 26.2(12)
  • 27(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
丸形
丸形(3)
先開形
先開形(2)
差込形
差込形(4)
板形
板形(1)
棒形
棒形(1)
横開形
横開形(1)
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
398税込438
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
差込ピン端子 ELPA差込ピン端子ELPA(4件のレビュー)
178税込196
1袋(5個)
当日出荷
PCF-0.5
種類差込型接続端子端子形状差込形
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978特価
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 ストレート形JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
8,998税込9,898特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVFDST(大同端子製造)
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
防水形圧着端子 ニチフ防水形圧着端子ニチフ
8,398税込9,238
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形DST(大同端子製造)
3,098税込3,408
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 ホック形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 ホック形DST(大同端子製造)
2,098税込2,308
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状ホック形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APFDST(大同端子製造)
2,598税込2,858
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子