絞り込み
端子形状

丸形(3)

先開形(2)

差込形(4)

板形(1)

棒形(1)

横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(6)
- 1~2未満(2)
- 6~7未満(3)
種類
- 差込型接続端子(4)
- 絶縁付圧着端子(8)
幅(mm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 4.5(1)
- 5.1(1)
- 8(3)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
- 11.6(1)
- 12(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(6)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(1)
- 22(1)
色
イエロー(4)
クリア(7)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4.3(2)
- 5.3(2)
- 6.4(1)
- 8.4(1)
3.2・4.3・5.3・6.4・8.4
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 26.5
- 16(7)
- 17(6)
- 18(10)
- 18.5(6)
- 19(10)
- 19.2(8)
- 19.5(11)
- 20(13)
- 20.2(8)
- 20.8(6)
- 21(25)
- 21.3(6)
- 22(21)
- 24(6)
- 24.5(8)
- 25(12)
- 26(8)
- 26.2(10)
- 27(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- DST(大同端子製造)(5)
- ニチフ(3)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ニチフ・ELPA・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

丸形(3)

先開形(2)

差込形(4)

板形(1)

棒形(1)

横開形(1)

差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
差込形ピン端子
ニチフ¥199税込¥2191セット(5個)当日出荷PC形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付丸型端子 F 形
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
防水形圧着端子
ニチフ¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵