絞り込み
端子形状

丸形(18)

先開形(2)

差込形(4)

板形(1)

棒形(7)

横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(6)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(3)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(11)
- 10~20未満(2)
内径(Φmm)
- 3.2(5)
- 3.3(1)
- 3.7(2)
- 3.8(1)
- 4.3(6)
- 4.4(1)
- 5.3(7)
- 5.4(1)
- 6.4(2)
- 8.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 6(2)
- 10(9)
- 11(8)
- 12(10)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(8)
- 19(7)
- 20(7)
- 21(3)
- 22(3)
種類
- 差込型接続端子(7)
- 絶縁付圧着端子(21)
- 裸圧着端子(5)
幅(mm)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.7(3)
- 4.5(1)
- 5.1(1)
- 5.6(1)
- 7.2(1)
- 8(7)
- 8.5(4)
- 9.5(5)
- 10(2)
- 11.6(1)
- 12(3)
1.5・1.6・1.7・4.5・5.1・5.6・7.2・8・8.5・9.5・10・11.6・12
色
イエロー(14)
クリア(13)
グリーン(6)
シルバー(1)
ブラック(6)
ブルー(7)
ホワイト(6)
レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(6)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 26.5
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(44)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(11)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- ニチフ(6)
- TRUSCO(4)
- 冨士端子工業(4)
- ELPA(3)
- エスコ(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・TRUSCO・冨士端子工業・ELPA・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
差込形ピン端子
ニチフ¥199税込¥2191セット(5個)当日出荷PC形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,398税込¥3,7381パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付丸型端子 F 形
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
防水形圧着端子
ニチフ¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
冨士端子工業¥2,898税込¥3,1881パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)




































![5.5-15 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920377-260615-02.jpg)