絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
二つ穴端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300以上(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(2)
幅(mm)
  • 7(1)
  • 9.5(2)
  • 12(1)
  • 15.5(2)
  • 18.5(2)
  • 21.5(2)
  • 25(2)
  • 27.5(2)
  • 31(2)
  • 37(2)
  • 40(2)
  • 45.5(2)
  • 53(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(2)
  • 2(2)
  • 2/0(2)
  • 3/0(2)
  • 4(2)
  • 4/0(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(1)
  • 5.3(2)
  • 5.5(1)
  • 8.4(1)
  • 11(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
3.2・3.7・4.3・4.5・5.3・5.5・8.4・11・13・14・15
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ホワイト
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐震動・耐衝撃(3)
  • 防じん(3)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 33.5(1)
  • 34.8(1)
  • 39(1)
  • 43(1)
  • 49(1)
  • 51(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 88(1)
  • 108(1)
  • 113(1)
  • 124(1)
  • 130(2)
  • 138(1)
  • 143(1)
  • 145(1)
25・26・33.5・34.8・39・43・49・51・59・60・65・80・88・108・113・124・130・138・143・145・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ニチフ
  • エスコ(24)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • ワイドミュラー(2)
  • ストロングホールド(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • カメダデンキ(1)
  • HARWIN(1)
  • FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
丸形
丸形(2)
二つ穴端子
二つ穴端子(1)
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
防水形圧着端子 ニチフ防水形圧着端子ニチフ
10,980税込12,078
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプニチフ
14,980税込16,478
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプニチフ
13,980税込15,378
1箱(200個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ絶縁被覆付中間接続子 MP形ニチフ
11,980税込13,178
1パック(1000個)
翌々日出荷
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ絶縁被覆付中間接続子(MP形)ニチフ
11,980税込13,178
1箱(1000個)
71日以内出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0電線抱合範囲AWG(#)16~14特性難燃種類絶縁付圧着端子透明全長(mm)25適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2
その他形状圧着端子