絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(12)
内寸(mm)
  • 3.4(3)
  • 3.5(7)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10
  • 0.25~1.65(6)
  • 0.5~1.5(4)
  • 1.04~2.63(8)
  • 1.5~2.5(4)
  • 2(4)
  • 2.63~6.64(5)
  • 4~6(3)
  • 8(3)
  • 11(12)
  • 12(12)
  • 14(16)
  • 15(16)
  • 16(16)
  • 17(16)
  • 18(16)
  • 19(16)
  • 20(16)
  • 21(15)
  • 22(15)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(10)
  • 裸圧着スリーブ(2)
外寸(mm)
  • 5.4(6)
  • 6(1)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
スリーブ形状
  • 突き合せ用(12)
突き合せ用
全長(mm)
  • 15(2)
  • 25.5(1)
  • 27(2)
  • 27.5(6)
15・25.5・27・27.5
特性
  • 耐熱(5)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(7)
  • 冨士端子工業(3)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・ニチフ・冨士端子工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(73件のレビュー)
569税込626
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
319税込351特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
4,898税込5,388
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
絶縁突き合せスリーブ ニチフ絶縁突き合せスリーブニチフ
4,198税込4,618
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
4,898税込5,388
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMDニチフ
4,698税込5,168
1箱(100個)
6日以内出荷から41日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得

圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

B型(突合せ用)圧着スリーブ