用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状重ね合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状重ね合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番125-0093
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
全長(mm)19
色赤
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内寸(mm)スリーブ:1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。