絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(16)
  • ELPA(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • JAPPY(1)
  • コスモユニ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
  • 6~7未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300以上(1)
内寸(mm)
  • 1.4(3)
  • 1.7(1)
  • 1.8(4)
  • 2.3(3)
  • 3.4(1)
  • 3.5(3)
  • 4.5(1)
  • 5.8(1)
  • 7.7(1)
  • 9.4(1)
  • 11.4(2)
  • 13.3(1)
  • 14.5(2)
  • 16.4(2)
  • 19.5(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 26.8(1)
  • 28(1)
スリーブ形状
  • 重ね合せ用(7)
外寸(mm)
  • 2.6(2)
  • 2.9(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4.1(1)
  • 4.5(1)
  • 5.4(2)
  • 6.4(1)
  • 11.3(1)
  • 13.2(1)
  • 15.3(2)
  • 17.5(1)
  • 19.5(2)
  • 22.1(2)
  • 26.4(1)
  • 28.5(1)
  • 32.4(1)
  • 37(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(3)
  • 裸圧着スリーブ(4)
絶縁付圧着スリーブ・裸圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(2)
  • 2(1)
  • 2/0(1)
  • 3/0(2)
  • 4(1)
  • 4/0(2)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
  • 152.05~192.6(1)
  • 300~350(1)
1/0・2・2/0・3/0・4・4/0・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・152.05~192.6・300~350・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 16.5(1)
  • 19(5)
  • 19.5(2)
  • 20(2)
  • 21.5(2)
  • 27(1)
  • 28.5(1)
  • 32(1)
  • 36.2(1)
  • 37(1)
8・8.5・9.5・11・13.5・16.5・19・19.5・20・21.5・27・28.5・32・36.2・37
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TMニチフ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
裸圧着スリーブ(P形) ニチフ裸圧着スリーブ(P形)ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(15個)ほか
翌日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
銅線用 裸圧着スリーブ P形 ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ P形ニチフ
159税込175
1袋(20個)ほか
3日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P)ニチフ
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番125-0093材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル全長(mm)19電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)スリーブ:1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
重ね合せスリーブ ニチフ重ね合せスリーブニチフ
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)250内寸(mm)26.8全長(mm)36.2仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)スリーブ形状重ね合わせ用(P形)

圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ