カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
- 6~7未満(3)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300以上(1)
内寸(mm)
- 1.4(3)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 2.3(2)
- 3.4(1)
- 3.5(3)
- 4.5(1)
- 5.8(1)
- 7.7(1)
- 9.4(1)
- 11.4(2)
- 13.3(1)
- 14.5(2)
- 16.4(2)
- 19.5(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 26.8(1)
- 28(1)
スリーブ形状
- 重ね合せ用(7)
外寸(mm)
- 2.6(2)
- 2.9(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.8(1)
- 4.1(1)
- 4.5(1)
- 5.4(2)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 11.3(1)
- 13.2(1)
- 15.3(2)
- 17.5(1)
- 19.5(2)
- 22.1(2)
- 26.4(1)
- 28.5(1)
- 32.4(1)
- 37(1)
- 外寸(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
- 裸圧着スリーブ(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(2)
- 2(1)
- 2/0(1)
- 3/0(2)
- 4(1)
- 4/0(2)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 152.05~192.6(1)
- 300~350(1)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
1/0・2・2/0・3/0・4・4/0・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・152.05~192.6・300~350・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 16.5(1)
- 19(4)
- 19.5(2)
- 20(2)
- 21.5(2)
- 27(1)
- 28.5(1)
- 32(1)
- 36.2(1)
- 37(1)
8・8.5・9.5・11・13.5・16.5・19・19.5・20・21.5・27・28.5・32・36.2・37
特性
- 耐熱(2)
耐熱
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- エスコ(15)
- ELPA(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- HAKKO(白光)(3)
- 冨士端子工業(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- カメダデンキ(2)
- ワイドミュラー(2)
- コスモユニ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ P形
ニチフ¥199~税込¥219~1袋(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。用途軟鋼のより線電線の接続に仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)36.2質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6内寸(mm)26.8JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ