P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ :「被覆 線」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状重ね合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状重ね合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番125-0093
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
全長(mm)19
色赤
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内寸(mm)スリーブ:1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に
電線抱合範囲(撚線)(mm2)250
内寸(mm)26.8
全長(mm)36.2
仕様P形
トラスコ品番138-7685
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(kg)1
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
外寸(mm)35.6
JIS規格適合
適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)
スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。