環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「放射線 量 測定 器」の検索結果
線量と線量率を高感度測定します。
1cm線量当量を測定する電離箱式サーベイメータです。測定レンジは0~50mSv/h、測定分解能は0.01Sv/hです。(内部にアルゴンガスを使用しているため、飛行機には持ち込みできません。ご注意ください。)
仕様【検出放射線】γ,X線(25KeV~)β線(1MeV~)
セット内容本体、ストラップ、収納ケース、9V電池×2
質量(kg)1.2
電源9Vアルカリ電池2個 連続200時間動作
精度10%以内(Cs-137線源)
分解能0.1μSv/h
寸法(cm)11.4(横)×22(縦)×21.3(高)
測定レンジ0-50mSv/h
モード線量率モード、積算モード、フリーズモード
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。