環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「水圧 測定 器」の検索結果
関連キーワード
持ち運びができるコンパクトサイズなので、すぐにDO測定が可能です。
また、酸素の自己消費がない為、撹拌が困難で、流速のない環境でも測定が可能です。
セット内容本体、センサー、表示部保護カバー、センサチップカバー、ACアダプターセット、収納ケース
寸法(mm)【表示器】160×180×35
測定範囲【DO】0.00~10.00mg/L/25℃時、【DO-飽和率】0.0~120.0%、【O2】0.0~30.0%
質量(g)約900
使用温度範囲(℃)5~45
電源1.5V単3型アルカリ乾電池×4本 又は、専用AC/DCアダプター
ケーブル長(m)5
測定方式光学式(消光現象による蛍光強度の測定)
再現性【センサー】F.S±0.3%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】±0.5% F.S(0.1MPa/25℃時)
耐圧(MPa)【センサー】0.2
センサー投込みセンサー
連続使用時間(時間)【センサー】最大約8、【センサープローブ】最大約8(電池駆動時)
寸法(Φ×mm)【センサープローブ】40×190
校正2点校正(ゼロ・スパン校正)
センサープローブ【使用温度】5~45℃/【水圧耐性】0.2MPa
耐薬品性2~12pH
動作温湿度範囲5~45℃/20~80%RH(結露無き事)
応答速度【気中】120sec以内(90%応答)、【液中】180sec以内(90%応答)
ドリフト【センサー】1週間/F.S±0.5%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】1週間で±0.5%F.S(0.1MPa/25℃時)
伝送出力0~5V 1系統 (DO/O2/DO-飽和率 いずれか選択)
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。