環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「ガス検知器 校正」の検索結果
関連キーワード
導入・回収の手間が1/2:検知部に外部警報機能を搭載。専用の外部警報器が不要となり、導入・回収の手間が半分に削減できます。
高速応答:先端の検知部で直接検知するため、配管遅れがなく応答性に優れています。
誤吸引なし:ポンプが不要となり、誤って水を吸引する恐れがなくなりました。
センサ寿命3年
日本語表示が見やすいフルドット表示
データロガ機能
仕様ガス警報動作:自己保持、故障警報・自己診断:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良、故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、故障警報動作:自己保持
セット内容本体、電源コード(本体に接続済)、検知部、プロテクトカバー(本体に装着済)、取扱説明書(GX-2100A)、単2電池×2本
質量(kg)約4
電源(V)AC100または単2形アルカリ乾電池×2本
ケーブル長(m)10(自動巻き取り式)
構造【本体】防滴:JIS防滴2型相当、防爆:-、【検知部】防塵防滴:IP67相当、落下耐久:10m、防爆:非点火防爆:Ex nA ⅡB T4 Gc (TIIS)
表示本体:LCDデジタル(フルドット)、検知部:LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
連続使用時間(時間)約15(新品乾電池使用、無警報、無照明時、25℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約275×340×180(突起部を除く)、【検知部】約81×112.4×59.7(突起部、プロテクトカバーあり)
機能スナップショット、データロガ、LEDライト
使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
表示内容ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示
検知方式拡散式
警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅
サービス分類レンタル
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
仕様【検知範囲 基準レンジ(1デジット)】0-25.0vol%(0.1vol%) 0-100%LEL、(1%LEL)、0-30.0ppm(0.5ppm)、0-150ppm(1ppm)【検知範囲 サービスレンジ】25.1-40.0vol%、-、30.5-100.0ppm、151-500ppm
セット内容本体、単3電池×1、専用充電器、ポンプユニット、RP用テーパーノズル、RP用接続チューブ、収納ケース
質量(g)約130
電源専用Ni-MH電池
連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
保護等級IP67相当
外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)
検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
セット内容本体(GX-8300 TYPE A)、充電用ACアダプタ、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、USBケーブル、日除けカバー、肩掛けベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(リチウムイオン電池ユニット使用時)、約1.0kg(乾電池ユニット使用時)
電源リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)(特別付属品)
表示濃度: LCDデジタル(7セグメント+記号+パーメータ)
外寸(mm)約154×81×133(突起部別)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)リチウムイオン電池ユニット:20以上、乾電池ユニット:12
機能LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示
音圧警報ブザー:95dB(A)以上、30cmにて
検知原理(酸素)隔膜ガルバニ電池式(可燃性ガス)ニューセラミック式(硫化水素)定電位電離式(一酸化炭素)定電位電離式
検知範囲酸素:0-25.0vol%(0.1vol%)、可燃性ガス:0-100%LEL(1%LEL)、硫化水素:0-30.0ppm(0.5ppm) 、一酸化炭素:0-150ppm(1ppm)
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4X)
警報方式ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅/故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示/警報種類:ガス警報(自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報)故障警報(センサ異常、システム異常、電池電圧低下、校正不良)/
検知方式拡散式
検知対象ガス酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素
可燃性、O2、H2S、COが検知可能・同時表示の4成分タイプ!
各作業現場での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に。可燃性・酸素・硫化水素・一酸化炭素が検知可能!
セット内容本体(内蔵バッテリー)、充電用ACアダプタ、ガス最終チューブ(浮子付き8m)、ガス採集坊及びガス最終チューブ(1mスパイラル)、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、フレキシブルケーブル、肩がけベルト、腰ベルト、予備フィルタ(本体用・データロガ用)、収納ケース
寸法(mm)154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く)
質量(kg)約1.1(専用リチウムイオン電池ユニット使用時)
電源専用リチウムイオン電池ユニット(連続使用時間、満充電時)
検知原理ニューセラミック式熱伝導式、隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式
検知範囲0~100%LEL~100vol%、0~25vol%、0~30ppm、0~150ppm
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1段目:10%LEL・2段目:50%LEL、1段目:18.0%・2段目:25.0%・OVER:40.0%、1段目:5.0ppm・2段目:30.0ppm・TWA:10.0ppm・STEL:15.0ppm・OVER:100.0ppm、1段目:25ppm・2段目:50ppm・TWA:25ppm・STEL:200ppm・OVER:500ppm
検知対象ガス可燃性(CH4)、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)
警報種類ガス警報、故障警報
4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。
仕様【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令
セット内容本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用)
測定範囲【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm
電源リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く
保護等級IP66/68相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時)
検知原理ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式
測定ガス可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素
使用温湿度範囲-40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
警報方式ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動
検知方式拡散式
警報設定値第3警報まで任意設定可
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲は80~110)
各種認証国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認
警報種類ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報
無線通信方式Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy)
データ記録件数最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可)
サービス分類レンタル
国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。
セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース
質量(g)約450(乾電池含む)
タイプ複合ガス検知器
電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください
表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時)
機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト
検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC)
検知範囲【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語
検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等
各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合
吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量)
サービス分類レンタル
世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター
センサ寿命3年
屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当
本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得
耐久性向上 7m落下試験耐久
温度表示機能付き
セット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池
質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120
電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本
構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当)
表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33
機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA
音圧ブザー:約95dB(30cm)
吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
充電時間(時間)約3
警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
防爆認証Ex ia ⅡC T4 Ga
サービス分類レンタル
光イオン化テクノロジーを使用して毒性及び爆発性両面の危険性をともなう揮発性有機化合物(VOC)を検出する、ポータブル式ガス検知器。
光イオン化検出器(PID)を使用してガス濃度を測定します。
仕様【PIDランプ】10.6eV Kr PIDランプ、【通信距離方法】
セット内容本体・インレットノズル・カーボンフィルター・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース・単3電池×3本
質量(kg)【機器単体質量】約0.72、【全体質量(標準収納ケースを含む)】約2.2
備考上記仕様は、別途記載のない限り、20℃、90%RHの条件でイソブチレン校正(3000ppmまで)をした場合に限ります
タイプポータブル式
電源単3アルカリ乾電池×3本
精度表示値の±5%±1デジット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機器本体(プローブを除く)】約340×60×90、【標準収納ケース】約420×97×320
保護等級IP65
連続使用時間(時間)約8.5
応答時間2秒以下(90%応答)
通信方式USB1.1
校正イソブチレン100ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
検知範囲0~20000ppm(フルスケール)※検知対象ガスによる
流量(mL/min)220(流量低下警報付)
使用温湿度範囲-20~60℃(本質安全防爆対象外を含む)・0~99%RH(結露無きこと)
最小表示単位0.1ppm
防爆構造本質安全防爆構造、【ATEX】Ⅱ2G Ex ia ⅡC T4 (-15℃≦Ta≦+45℃)/【IECEx】Ex ia ⅡC T4 Ga(-15℃≦Ta≦+45℃)、アメリカ/カナダ認証
検知方式吸引式
検知対象ガスVOC(揮発性有機化合物)
各種認証CE1180、EMC試験:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR 47:2008 ClassA
警報種類【ライト】LED点滅・【音圧】95dBA(300mmの地点)・【振動】警報時(任意選択)・【その他】TWA及びSTEL/480種以上のガス※1の読替機能(※1)モデル及び校正ガス濃度により異なります
フルスケール0~20000ppm(ガスによる)
サービス分類レンタル
ピーク値・平均値演算機能付き。
外部出力機能付き。
自動照明付き。
用途CO2消火設備の漏れ検査
CO2消火設備作動後の入室確認
一般家庭における燃焼器具からの排気ガス漏洩検知
仕様採取方式/ポンプ吸引式警報点/1000ppm、5000ppm、OFFのいずれか1点を選択
セット内容本体、スパイラルチューブ、ガス採集棒、ゼロ校正用吸収管(ソーダライム)、単3形乾電池×4、収納ケース
質量(g)約500
電源単3形乾電池4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×190×40(突起部を除く)
連続使用時間(時間)約12(アルカリ乾電池、無警報、無照明時、20℃にて)
外部出力信号/0~1V DC リニア出力
応答時間90%応答:15秒以内
時間平均値/1分、3分、15分から選択
繰返し性±3%F.S.(同一条件)
検知原理非分散形赤外線式(NDIR)
検知範囲0~10000ppm
使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露しないこと)
最小表示値0~2000ppmまで10ppm単位2000~5000ppmまで25ppm単位5000~10000ppmまで50ppm単位
表示内容瞬時値、平均値、ピーク値を表示(切り換え式)
検知対象ガス空気中の二酸化炭素(C02)
警報の表示ランプおよびブザー(自動復帰)
本質安全防爆構造、ガス検知器
リモートケーブルにより遠隔測定可能!作業者の安全確保に・・・有害物質取扱者の安全確保に。
仕様【検知範囲(1デジット)】0~6ppm(0.05ppm)【警報動作】ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値フリッカ、振動 故障警報:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示
セット内容本体(単3電池×2)、アリゲータクリップ(本体装着済み)、リモートケーブル(3m)
寸法(mm)77(W)×131(H)×40(D)(突起物を除く)
質量(g)240
電源単3アルカリ乾電池 2本(連続使用250時間、無警報・バックライト消灯時)
精度1st:2.00ppm、2nd:5.00ppm、TWA:5.00ppm、STEL:2.00ppm
検知原理定電位電解式
警報方式自己保持(正常復帰後、RESET操作で解除)
検知方式拡散式
検知対象ガス二酸化硫黄(SO2)
50000ppmまで計測可能。
ピーク値・平均値演算機能付き。
外部出力機能付き。
自動照明付き。
用途CO2消火設備の漏れ検査
CO2消火設備作動後の入室確認
一般家庭における燃焼器具からの排気ガス漏洩検知
仕様表示ステップ/0.000~2.000VOL%までが0.010VOL%、2.000~5.000VOL%までが0.025VOL%採取方式/ポンプ吸引式警報点/1000ppm、5000ppm、OFFのいずれか1点を選択
質量(g)約500
電源単3形乾電池4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×190×40(突起部を除く)
連続使用時間(時間)約12(アルカリ乾電池、無警報、無照明時、20℃にて)
外部出力信号/0~1V DC リニア出力
応答時間90%応答:15秒以内
時間平均値/1分、3分、15分から選択
繰返し性±3%F.S.(同一条件)
検知原理非分散形赤外線式(NDIR)
検知範囲0.000~5.000VOL%(選択使用)
使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露しないこと)
表示内容瞬時値、平均値、ピーク値を表示(切り換え式)
検知対象ガス空気中の二酸化炭素(C02)
警報の表示ランプおよびブザー(自動復帰)
センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当)
センサ寿命は2年
約20,000時間の連続使用が可能
※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。
リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応
本質安全防爆構造
JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合
セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲-20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
警報方式自己保持
使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)
検知対象ガス酸素
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。