環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「ホルムアルデヒド 測定器」の検索結果
ホルムアルデヒドの簡易測定に
簡単操作で確実な安全確認
見やすい大画面表示
自己診断機能付き
セット内容本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示濃度:LCDによるデジタル表示
表示分解能0.005ppm
連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)
機能自動記憶型データロガ、 時計機能
検知原理試験紙光電光度法
検知範囲0~0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)
使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露無きこと)
メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
検知対象ガスホルムアルデヒド
検知時間(秒)1800(30分)
サンプリング方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min
自己診断機能電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。