環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「二酸化 炭素 濃度 測定 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。
仕様【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令
セット内容本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用)
測定範囲【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm
電源リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く
保護等級IP66/68相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時)
検知原理ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式
測定ガス可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素
使用温湿度範囲-40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
警報方式ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動
検知方式拡散式
警報設定値第3警報まで任意設定可
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲は80~110)
各種認証国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認
警報種類ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報
無線通信方式Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy)
データ記録件数最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可)
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。