環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「記録計・データロガー」の検索結果
関連キーワード
可燃性、O2、H2S、COが検知可能・同時表示の4成分タイプ!
各作業現場での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に。可燃性・酸素・硫化水素・一酸化炭素が検知可能!
セット内容本体(内蔵バッテリー)、充電用ACアダプタ、ガス最終チューブ(浮子付き8m)、ガス採集坊及びガス最終チューブ(1mスパイラル)、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、フレキシブルケーブル、肩がけベルト、腰ベルト、予備フィルタ(本体用・データロガ用)、収納ケース
寸法(mm)154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く)
質量(kg)約1.1(専用リチウムイオン電池ユニット使用時)
電源専用リチウムイオン電池ユニット(連続使用時間、満充電時)
検知原理ニューセラミック式熱伝導式、隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式
検知範囲0~100%LEL~100vol%、0~25vol%、0~30ppm、0~150ppm
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1段目:10%LEL・2段目:50%LEL、1段目:18.0%・2段目:25.0%・OVER:40.0%、1段目:5.0ppm・2段目:30.0ppm・TWA:10.0ppm・STEL:15.0ppm・OVER:100.0ppm、1段目:25ppm・2段目:50ppm・TWA:25ppm・STEL:200ppm・OVER:500ppm
検知対象ガス可燃性(CH4)、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)
警報種類ガス警報、故障警報
セット内容本体(GX-8300 TYPE A)、充電用ACアダプタ、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、USBケーブル、日除けカバー、肩掛けベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(リチウムイオン電池ユニット使用時)、約1.0kg(乾電池ユニット使用時)
電源リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)(特別付属品)
表示濃度: LCDデジタル(7セグメント+記号+パーメータ)
外寸(mm)約154×81×133(突起部別)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)リチウムイオン電池ユニット:20以上、乾電池ユニット:12
機能LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示
音圧警報ブザー:95dB(A)以上、30cmにて
検知原理(酸素)隔膜ガルバニ電池式(可燃性ガス)ニューセラミック式(硫化水素)定電位電離式(一酸化炭素)定電位電離式
検知範囲酸素:0-25.0vol%(0.1vol%)、可燃性ガス:0-100%LEL(1%LEL)、硫化水素:0-30.0ppm(0.5ppm) 、一酸化炭素:0-150ppm(1ppm)
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4X)
警報方式ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅/故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示/警報種類:ガス警報(自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報)故障警報(センサ異常、システム異常、電池電圧低下、校正不良)/
検知方式拡散式
検知対象ガス酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。