環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「赤外線 距離 計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・適切な転圧タイミングをズバリお知らせ! オペレータへの施工開始の適温表示ができます 施工中も安全に転圧温度を連続表示します 適温外ランプ通知機能で、施工の効率をアップ ・モニタは運転席で簡単確認可能! 昼夜を問わず、視認性の高い液晶を採用 IP67と強靭な防水性能は、過酷な現場でも安心です シャットダウン機能とホールド機能で、便利に使えます 3つの設定ボタンで操作も簡単楽々です ・小型軽量のセンサでラクラク取り付け! マグネットマウントや、パイプマウントに対して角度調整が容易にできます IPX2相当のセンサは、通常の雨では問題なく作業可能です 使用後はワンタッチで取り外せ、盗難防止対策も問題ありません 使用後は専用ケースに入れて保管可能です
セット内容センサ、表示器、表示器用ハーネス、パイプマウント、電源ハーネス、センサー用ハーネス、シガープラグケーブル(DC12V.24V対応)、落下防止ケーブル×2、取扱説明書、画面早見表、収納ケース 機器の構成装置構成:センサおよびモニタ 一式 電源電圧(V)12~30 高さH×幅W×長さL(mm)外形寸法:【センサ】162×32×145、【モニタ】195×70×110 応答時間100ms 測定波長(μm)8~14 取付け方法標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取外し、ブラケットによるパイプクランプも可能) 精度定格300℃未満:±3℃ 測定温度範囲(℃)0~300 測定径(Φmm)95 耐環境性センサ:IPX2相当/モニタ:IP67 測定距離(m)1 サービス分類レンタル
1台
7,490 税込8,239
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります