環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「高温測定器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高温多湿の環境に対応できますので、オートクレーブ等の計測におすすめです。+140℃の高温下で連続使用でき、65,536メモリーを有する高精度な温度データロガーです。温度センサーには白金抵抗体Pt-100を使用しており測定精度は±0.1℃と高精度です。
付属品専用解析ソフト・ドッキングステーションIFC400(USB)
材質SUS316
質量(g)約120
分解能(℃)0.01
使用電池3.6Vリチウム電池
本体サイズ(mm)HT140-1/直径24.6、高さ40
使用環境温度(℃)-40~+140
電池寿命約1年
測定温度範囲(℃)本体使用温度/-40~+140、センサー測定温度/-200~+250
使用環境湿度(%)100(完全防水型IP68適合)
メモリー数65536メモリー 測定間隔1秒に1回から24時間に1回自在選択
プローブ径(Φmm)3.2
測定精度(℃)±0.1(+20~+140範囲)
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。