【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76UiT&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他寸法(mm)66×46×96電源単3乾電池×4本・ACアダプター測定範囲(℃)CO2/0~9999ppm、温度/0~55、湿度/10~95%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1・湿度1・CO21測定対象CO2、温湿度通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信動作温湿度範囲温度/0~45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと)電池寿命約2日間測定範囲(ppm)CO2/0~9999記録モードendless/onetime防水性なし記録間隔15通りサービス分類レンタル
【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付)T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から10日以内出荷
Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
測定対象温度1ch Pt100、Pt1000測定範囲(℃)-199~600精度±0.3℃±読み値の0.3%表示測定値、電池残量、その他データ記録件数16000動作温度範囲(℃)-40~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62付属品入力モジュール、電池、PTセンター(1M)
【レンタル】データコレクタT&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から4日以内出荷
データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
対応機種TR-51i、TR-52i、TR-55i-Pt、TR-55i-TC、TR-55i-V、TR-55i-mA、TR-55i-P、TR-74Ui、TR-74Ui-H、TR-76Ui、TR-76Ui-H、VR-71、TR-71Ui、TR-72Ui、TR-77Ui、TR-71U、TR-72U、TR-71S、TR-72S、TR-51S、TR-52S、TR-51、TR-51A、TR-52、TR-52A、RTR-51、RTR-51A、RTR-52、RTR-52A、RTR-52Pt、RTR-53、RTR-53A、RVR-52(Lタイプ含む)セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
【レンタル】CO2濃度・温度・湿度データロガーT&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から4日以内出荷
室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
測定対象CO2、温湿度測定範囲CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他データ記録件数8000×3ch電源単3乾電池×4本・ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×96付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
【レンタル】温度記録計 おんどとり(無線LAN) 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から10日以内出荷
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き付属品温度センサ(TR-0106)×2本寸法(mm)58×78×26電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプターチャンネル数温度2温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth記憶容量8000×2ch記録間隔15通り・1秒~60分
【レンタル】温度記録計 おんどとり(無線LAN)T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から4日以内出荷
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など付属品温度センサ(TR-0106)×2本寸法(mm)58×78×26電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプターチャンネル数温度2温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth記憶容量8000×2ch記録間隔15通り・1秒~60分
【レンタル】おんどとり 温度データロガー(無線LAN 温度2ch測定) 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から10日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き付属品温度センサー(TR-0106)×2本寸法(mm)78×26×58電源単3乾電池×2(付属・USB供給)チャンネル数温度2ch温度測定範囲(℃)-40~+110通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2
【レンタル】温湿度記録計 おんどとり(無線LAN) 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から10日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検などチャンネル数温度1・湿度1温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)湿度測定範囲(%RH)10~95(±5)通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth記憶容量8000×2ch記録間隔15通り・1秒~60分寸法(mm)58×78×26電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター付属品温湿度センサ(THA-3001)仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付きサービス分類レンタル
【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー(無線LAN) 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から10日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本寸法(mm)78×26×58電源単3乾電池×2(付属・USB供給)チャンネル数温度1ch/湿度1ch温度測定範囲(℃)0~55通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2湿度測定範囲(%RH)10~95
【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.) -60~155℃ 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から10日以内出荷
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き付属品リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本寸法(mm)47×19×62質量(g)約55(リチウム電池含む)電源リチウム電池(内蔵)測定精度平均±0.3℃(-20~+80℃)、平均±0.5℃(-40~-20・80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40・110~155℃)チャンネル数温度1ch温度測定範囲(℃)-60~+155通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時;USB・シリアル)測定チャンネル数1ch(外付センサ)記憶容量16000データ記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)センサー内蔵 -40~80℃ 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から10日以内出荷
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き付属品リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本寸法(mm)47×19×62質量(g)約54(リチウム電池含む)電源リチウム電池(内蔵)測定精度平均±0.5℃チャンネル数温度1ch温度測定範囲(℃)-40~+80通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時/USB・シリアル)記憶容量16000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
【レンタル】おんどとり 温度データロガー 無線LAN 温度2ch測定 TR-71wfT&D(ティアンドデイ)翌々日出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。
付属品温度センサー(TR-0106)×2本寸法(mm)78×26×58電源単3乾電池×2(付属・USB供給)測定範囲(℃)-40~+110チャンネル数温度2ch通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2
【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー 無線LAN TR-72wfT&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から3日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数温度1ch/湿度1ch測定温度範囲(℃)0~55湿度測定範囲(%)10~95RH記憶容量8000×2通信方式USB/LAN(無線)寸法(mm)78×26×58電源単3乾電池×2(付属・USB供給)付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3