環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「USBデータロガー」の検索結果
インターフェースパソコン間/USB、データロガー間/光通信
付属品通信ケーブル・ソフトウェア
室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
測定対象CO2、温湿度
測定範囲CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH
精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示測定値、電池残量、その他
データ記録件数8000×3ch
電源単3乾電池×4本・ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×96
付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力
付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
寸法(mm)66×46×96
電源単3乾電池×4本・ACアダプター
測定範囲(℃)CO2/0~9999ppm、温度/0~55、湿度/10~95%RH
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示測定値、電池残量、その他
チャンネル数温度1・湿度1・CO21
測定対象CO2、温湿度
通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信
動作温湿度範囲温度/0~45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2日間
測定範囲(ppm)CO2/0~9999
記録モードendless/onetime
防水性なし
記録間隔15通り
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。