絞り込み
ブランド
- 大田商事
- アズワン(37)
- 新コスモス電機(35)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- リオン(30)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- testo(テストー)(22)
- ノースワン(16)
- カノマックス(KANOMAX)(14)
- 理研計器(13)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- グラフテック(GRAPHTEC)(8)
- コニカミノルタ(7)
- HIOKI(日置電機)(7)
- VAISALA(ヴァイサラ)(7)
- 大田計器製作所(7)
- ログ電子(7)
- JFEアドバンテック(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 鶴賀電機(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)

【レンタル】風杯型風速計(デジタル)
大田商事¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷ゴルフ場、ロープウェイ、高所作業などの安全管理測定 警報付きのデジタル表示風速計です。瞬間値と平均値の表示切換を現場に応じて行い、設定値をセットすれば、内蔵ブザーが作動するとともに外部出力(無電圧接点)を利用すると、いろいろな制御ができます。セット内容発信器、指示器、取り付けフランジ、アース線寸法(mm)センサー:308Φ×354、指示器:150×70×170質量(kg)センサー:1.0、指示器:1.5測定範囲0~60m/s瞬間値または、平均値電源AC100V、DC12Vブザー音内部スピーカー断続音警報設定値0~60m/s任意設定可能
【レンタル】風速計データロガーシステム
大田商事¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷設定値以上の風速で警報。保存・印刷が可能な風速計。 OT-901は、発電機タイプを使用したセンサーに対応したロガーです。瞬間値または、平均値をデジタル表示すると同時に、マイクロコンピューターによりデータの保存、印刷、警報設定ができます。設定値以上になるとLCD表示部のフラッシング、警報ブザーを作動させます。セット内容風速計(OT-901)、三段パトランプ、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙寸法(mm)Φ308×365質量(kg)1測定範囲風速:0~60m/s(起動風速2.0m/s)電源AC100V 50/60Hz 10W以下、DC12V 7W以下検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機サンプリング瞬間表示:1秒ごと表示、平均表示:6秒ごと表示印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式、記録紙:58(W)mm×15m/1ロール
【レンタル】風速計データロガーシステム
大田商事¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷周波数測定を採用し、突然の風にも正確に捕らえます。 フロート充電方式(AC100V 使用時)で、停電時バックアップや、メンテナンス性を向上。 瞬間・平均風速のいずれか1要素をLEDにて小数点1位まで表示。 液晶2桁にて瞬間・平均風速を同時表示。 平均時間ごとの最大風速/平均風速を印刷。 警報連動印刷/日界時最大瞬間風速の各機能を装備。 10分平均で、365日分のデータを保存。任意印刷に対応。用途ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定。仕様警報接点/無電圧接点2回路 1c1a 内蔵ブザー付き(最大定格AC100V3A/DC12V3A)セット内容風速計(OT-901)、三段パトライト、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙、取扱説明書質量(kg)1.0(センサー)3.9(データロガー)電源(V)AC100(50/60Hz) 10W以下DC12 7W以下検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機表示LCD16桁 半角英数カナ液晶表示7セグメント赤色発光ダイオード3桁(00.0)測定精度風速10m/s以下:±0.5m/s風速10m/s以上:±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×160×225(データロガー)寸法(Φ×mm)308×365(センサー)設定時間1・5・10分間平均サンプリング瞬間表示/1秒ごと表示平均表示/6秒ごと表示印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式風速測定範囲(m/s)センサー/0~60(起動風速2.0)データロガー/2~60記録紙58(W)mm×15m/1ロール通信機能RS-232Cシリアルインターフェース標準装備メモリー機能リング形式512KB(43200データ)10分間平均で約365日保存可能警報設定瞬間・平均警報 1次・2次 0.0~99.9m/s
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)