1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピトー管、エアーフロー・プローブ、温度センサ、風速マトリックス、または湿度センサの接続が可能。 連続12時間使用可能な大容量で効率よく作業を行なえます。
仕様【標準フード】610×610mm/フード付 セット内容フローフード(610mm×610mm)・サポートポール×4・マイクロマノメーター(表示装置)(単3電池×4)・ピトー管・静圧プローブ×2・チューブ×2・ハンドル・ネックストラップ・フローフードセット(610mm×1220mm)(フード・フレーム)・ACアダプタセット(電源ケーブル・2P-3Pアダプター)・RS-232ケーブル・データダウンロードソフト(CD-R)・収納ケース・取扱説明書 質量(kg)3.4(乾電池含む) 測定範囲【風量】11.67~1181L/秒(42~4250m3/時、0.7~70.83m3/分、25~2500CFM)、【風速】0.125~40m/秒・0.125~25m/秒・0.125~12.5m/秒、【差圧】±3735Pa;安全測定圧力最大37.5kPa、【圧力】256~1,016mmHg、【湿度】0~95%RH、【温度】本体部:4.4~60℃/プローブ:-40~121℃/湿度プローブ:-10~60℃ 電源単3形アルカリ乾電池×4本、ACアダプター 精度【風量】読み値の±3%・±12m3/時(85m3/時以上)、【風速】読み値の±3%・±0.04m/秒(0.25m/秒以上)、【差圧】読み値の±2%・±0.25Pa、【圧力】読み値の±2%、【湿度】±3%RH、【温度】±0.3℃(0~71℃) 分解能【風量】1m30.01m/秒、【差圧】0.001Pa、【圧力】1mmHg、【湿度】0.1%RH、【温度】0.1℃ データメモリ最大1000データ 電池寿命(連続時間)約12 サービス分類レンタル
1台
7,198 税込7,918
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります