環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「速度測定機器」の検索結果
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
校正証明書一般校正
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。