環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「レーザー墨出し器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)。低温時でも安定したラインを照射!。精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54。レーザーラインを固定して使用可能。リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!。振動の多い現場に強い電子整準方式!。電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)
セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)
電源リチウムイオン充電池
本体寸法(mm)130×147×208
本体質量(kg)約1.55(充電池含む)
直角精度90°±0.012°
光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)
使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直
自動補正範囲約±3.5°
ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
防塵・防滴IP54
光出力1mW以下
電池寿命(全点灯時)連続約5時間
レーザークラスクラス2
作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20
回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可
動作温度範囲(℃)-10~+40
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。