環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「サーモトレーサ」の検索結果
関連キーワード
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル
寸法(mm)125×80×24
質量(g)130
電源リチウムイオン電池
精度±2℃または±2%の大きい方
対応OSWindows(R)VistaTM/7/8
温度測定範囲(℃)-10~+150
インターフェースUSB Micro-B
メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
視野角41°×31°
保存形式JPEG
焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1m
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。