さらに商品を絞り込む
  • アズワン
  • 鶴賀電機(3)
  • リオン(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • 理研計器(1)
  • 大田計器製作所(1)
  • アプリクス(1)
  • レンタル(3)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「表示器 led」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H アズワン【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03Hアズワン
782税込860
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ<br />工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。<br />清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。<br />評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。<br />温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。<br />非常にコンパクトで設置が容易です。
校正証明書一般校正
【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ アズワン【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズアズワン
545税込600
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ<br />工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。<br />清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。<br />評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。<br />温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。<br />非常にコンパクトで設置が容易です。
【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C アズワン【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5Cアズワン
545税込600
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ<br />浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。<br />評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。<br />別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。<br />製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。<br />クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。<br />非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様●Reference表示:〇(デフォルト:30um以上 ※3)●サンプリング方法:ファンによる吸引●センサ出力値:300s合計値●デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)●データ更新時間:1s●出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L●出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信●検知粒子径:5μm以上(※1)●温湿度計測機能:〇(※2)付属品ACアダプター測定範囲Class10,000 ~ 100,000質量(g)約370電源DC24V測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオードアラーム出力サービス分類レンタル

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら