環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「気象」の検索結果
関連キーワード
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能
水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式
セット内容本体、電源信号変換器(ケーブル付き)、屋内雷災保安器、取付用フランジ、取付用締め付け治具、取付ボルト、表示設定ソフトウェア
寸法(mm)Φ304×H679
質量(kg)約4.5
電源DC24V 約4W
精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°
測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式
分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°
測定レンジ風速:0~60 m/s、風向:0~540°
サービス分類レンタル
クリーンルーム内の様々な気流変化を的確に測定。
室内・機内の気流監視を実現。気流を数値化して記録が出来ます!
セット内容風速計本体・信号変換器・ACアダプタ・プローブ・接続ケーブル・気流監視ソフト・USBケーブル・台車・カメラ三脚・延長ポール・ボールジョインヘッド・レバー・クランプ 2個・Lアングル 2個 ネジ付・収納ケース
電源AC100V~240±10% 約15VA(本体:DC12V)
測定項目測定成分(A/B/C)
方式【演算】超音波伝播時間逆数差演算方式
精度±(読み値の2%+0.02m/s)、主風向に対してゼロ調整後
測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式
分解能出力:0.005m/s (風速)
デジタル出力【出力形式RS-422】(信号変換器にてUSB変換)、【通信速度】9600bps、【転送レート】10回毎秒、【データ形式】ASCII 6バイト/測定成分、【出力データ】A/B/C
測定レンジ0~10m/s
使用温湿度範囲【本体・プローブ 】 -20~40℃/20~80%RH、【信号変換器 】 0~40℃/20~80%RH※いずれの機器も結露のないこと※ヘッド部に水滴、氷結、障害物等が無いこと
制御演算周期10回/秒(測定繰返し)
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。