熱中症指数計レンタル (4) カテゴリ: 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)ブランド: 鶴賀電機すべて解除
【レンタル】大型WBGT表示器 鶴賀電機 翌日出荷 から 5日以内出荷
熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。
高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様 【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替) セット内容 センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について) 測定範囲 【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 備考 NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり 測定精度 【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) 電源コード(m) 約4.8 使用温湿度範囲 0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲 -20~70℃/10~95%RH(結露無き事) オーバー表示 表示範囲の最小値または最大値で点滅 供給電源 AC100~120V 表示周期 2秒 サービス分類 レンタル
【レンタル】WBGT表示パネル 鶴賀電機 翌日出荷 から 5日以内出荷
熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!!
無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様 【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済 セット内容 測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用) 測定範囲 【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 備考 NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり 電源(V) AC100 寸法(幅W×高さH)(mm) 644×891 測定項目 WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 測定精度 【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) 使用温湿度範囲 0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲 -20~70℃/10~90%RH(結露無き事) 送信出力 10mW 無線 特定小電力無線 通信距離(m) 約500(見通しの良い直線距離) パネル A1版 周波数帯域(GHz) 2.4 サービス分類 レンタル
【レンタル】WBGT表示パネル(JIS) 鶴賀電機 翌日出荷 から 4日以内出荷
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。
リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。
現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示
測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示
リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ
暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲 【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 測定精度 【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃) 電源(V) AC100 使用環境 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 保存環境 -20~70℃、10~90%RH(結露なきこと) 測定項目 WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 無線 種類:特定小電力無線 周波数帯域(GHz) 2.4 送信出力 10mW 各種認証 工事設計認証取得済み 通信距離(m) 約500(見通しの良い直線距離) セット内容 WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット サービス分類 レンタル
【レンタル】大型WBGT表示器(JIS) 鶴賀電機 翌日出荷 から 4日以内出荷
熱中症予防指標のWBGTを大きく表示
高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m
連続計測が可能で、測定値の記録も容易
表示器は測定場所から離れた所に設置可能
三脚スタンド付で、設置や移動が簡単
設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様 WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型 セット内容 WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース 測定範囲 【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 タイプ 20990:JIS対応タイプ 表示 赤色LED 測定精度 【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) アナログ出力 CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定 電源コード(m) 約4.8 使用環境 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 取付け方法 表示部:センサスタンド取付(一体型) 保存環境 -20~70℃、10~95%RH(結露なきこと) オーバー表示 表示範囲の最小値または最大値で点滅 供給電源 AC100V 表示周期 2秒 サービス分類 レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3