環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「7 セグメント 表示 器」の検索結果
関連キーワード
ハンディーGPS GPSMAP67の特長は、GNSSで2周波数帯を受信し、標準搭載の高度計、気圧計、電子三軸コンパスの。ABCセンサーとの連携で高精度の位置情報を提供することにあります。「日本詳細地形図2500/25000」を標準搭載しており、高解像度の衛星画像も閲覧可能です。また、IPX7防水性能とMIL-STD-810に準拠した高い耐久性を備え、幅広いシーンで活用できる高機能なレンタル商品です。3インチディスプレイ。見えやすい3インチのカラーTFTディスプレイを搭載し、太陽光の下でもナビゲーションが可能です。長時間稼働可能なバッテリー。GPSモード:約180時間、エクスペディションモード:約840時間。電池の消費を気にせず使用できます。優れたGPS機能。GPSをはじめ各GNSS(みちびき、GLONASS、Galileo、BeiDou)に対応、L1信号・L5信号の2周波数帯を受信可能です。センサーによる正確な位置情報を提供。ABCセンサー(高度計、気圧計、電子三軸コンパス)を搭載。正確な位置情報を提供することができます。日本詳細地形図2500/25000を標準で搭載。1/2500スケール(一部1/25000)の国土地理院地形図デジタルマップを標準で内蔵しています。天気情報を把握。対応するスマートフォンとペアリングすると、リアルタイムで現在位置のほか目的地の天気予報を得ることができます。
用途ハンディーGPS GPSMAP67は、登山や航海、林業、測量、未踏エリアでの学術調査、山岳救助など。多岐にわたるニーズに応えることが可能で、幅広くレンタルされております。
仕様●2地点間ナビゲーション:〇●BeiDou:〇●Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ):〇●Galileo:〇●Garmin Connect Mobile アプリ対応:〇●Garmin Explore アプリ対応:〇●Garmin Explore ウェブサイト対応:〇●GLONASS:〇●GPSコンパス機能(移動中):〇●inReach 機能:〇●LEDビーコンフラッシュライト:〇●LiveTrack:〇●MIL-STD-810準拠:〇 (衝撃落下、高温/冷凍、防水)●TracBack:〇●VIRB リモート:〇●アクティビティ:〇●オートルート:〇●オプション地図:〇 別売りの地図製品使用可●カスタムマップの互換性:〇●コース:250 (1コースあたり200のコースポイント)●コンパス:あり (3軸電子コンパス)●ジオキャッシングで使用可能:〇●フォトビューワー:〇●ベースマップ:〇 1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付)●ポイント:10000●マルチバンド周波数:〇●みちびき(補完信号):〇●ルート:250 (1ルートあたり250ポイント、うち50ポイント自動ルーティング)●衛星画像:〇●外部メモリストレージ:あり (最大32GBまでのmicroSD カード)●気圧高度計:〇●軌跡ログ:最大20,000ポイント、最大250のgpx軌跡ファイル、300fitアクティビティ●高感度レシーバー:〇●狩り/釣りに適した時間帯表示:〇●詳細地図:日本詳細地形図2500/25000●地図セグメント:15000●通知機能:〇●天気情報:〇●内蔵メモリ/履歴:16 GB (ユーザーが利用可能な容量は内蔵地図の容量によって変化します)●日の出/日の入、月の満ち欠け:〇●面積計算:〇
セット内容本体 ACM3-RS、カラビナクリップレールタイプ、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(操作)、取扱説明書(クイックスタート)、収納ケース
質量(g)230
寸法(cm)ディスプレイ:3.8×6.3 (対角7.6 、3インチ)、6.2×16.3×3.5
インターフェースUSB-C、無線:あり (Wi-Fi、BLUETOOTH、ANT+)
バッテリー内蔵リチウムイオン充電池
ディスプレイカラーTFT
解像度240×400 ピクセル
トラック250
防水性IPX7
稼働時間(時間)GPSモード:約 180 、エクスペディションモード:約 840※バッテリー稼働時間は、Garminのテスト環境下での標準値です。実際のバッテリー稼働時間は、GPSモードや内部センサー、接続中のセンサー、各種機能の利用状況やデバイスの使用環境により異なります。
GPS〇
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。