風速計・風量計レンタル (3) カテゴリ: 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)すべて解除
【レンタル】アネモマスター風速計P(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
セット内容 本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.1(電池含む) 電源 単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度 風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa 測定範囲(kPa) 圧力:-5.00~+5.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×120×133 温度測定範囲(℃) 風温:0~100 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 データメモリ 最大100 風速測定範囲(m/s) 0.1~50 動作温度(℃) 本体:5~40、プローブ:0~100 保管温度範囲(℃) 5~40 使用時間(時間) 約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能 デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性 風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒 温度補償精度 風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
【レンタル】アネモマスター中高温用風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 3日以内出荷
500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。
プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。
風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。
最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。
RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
用途 乾燥装置などの風速監視。 セット内容 本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.8(本体)約0.5(プローブ) 耐熱性 【ケーブル】PTFEコート(プローブ側):200℃ビニールコート(接続ケーブル):80℃ 測定機能 風速・風温(同時計測) 表示機能 デジタル表示風速・風温同時表示 ケーブル PTFE被覆線2.3m+ビニール線10m 電源 乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V) ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×85×150 測定対象 清浄な空気流(ただし、結露しないこと) 記憶容量 最大999データ 計測範囲 風速:V0~50.0m/sV0=0.2m/s:0~99℃V0=0.4m/s:100~199℃V0=0.7m/s:200~299℃V=1.0m/s:300~400℃ 電池寿命 約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合) 動作温度(℃) 5~40 出入力端子 デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)アナログ出力端子:風速・風温同時出力出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω)リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s 応答性 風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)風温:5秒(90%応答、風速5m/s時) 計測精度 【風速】V0~4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)5.00~9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)10.0~24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)25.0~50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)【風温】0~99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能) 100~199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)200~500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能) 温度補償精度 風速/風温 0~400℃V0~4.99m/s ±0.75m/s5.00~9.99m/s ±1.0m/s10.0~24.9m/s ±2.5m/s25.0~50.0m/s ±5.0m/s
【レンタル】アネモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 翌日出荷 から 4日以内出荷
配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。
大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。
肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。
本体に100個の測定データを保存できます。
本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。
測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容 本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.1(電池含む) 測定範囲 0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温) 電源 単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度 ±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×133×120 表示分解能 0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温) 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 動作環境 本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃ 使用時間(時間) 約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能 デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性 ±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温) 温度補償精度 +5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3