2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容本体 電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V) ケーブル長(m)50 センサー寸法(mm)10
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様【対応センサー】20m針 セット内容水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース 寸法(mm)230(W)×140(H)×95(D) 質量(kg)2以内(装備重量) 電源カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨 測定性能水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります