環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「硫化水素」の検索結果
関連キーワード
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース
寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)
質量(g)450(電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)
分解能0.1vol%、0.5ppm
ガス採気方式拡散式
検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)
指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内
警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
検知対象ガス酸素、硫化水素
1ppmの硫化水素分解能
コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒
セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)
質量(g)76
応答時間90%表示12秒以下
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×86
保護等級IP65
測定対象硫化水素
測定範囲(ppm)0~1000
分解能(ppm)1
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース、取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く)
連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)30以内
検知原理定電位電解式
検知範囲0~30.0ppm (30.1~100ppm)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
防爆構造Exib II BT3
警報設定値1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】0.1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~10ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。
電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。
小型・軽量化し、設置場所を選びません。
外ケースは取り外せて、容易に交換可能。
防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。
1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に!
腐食による道路陥没の未然防止に!
下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!
測定範囲0~500ppm
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148
表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)
センサーH2S-522E
分解能5ppm(最小)
温度測定範囲(℃)0~+40
ガス採気方式拡散式
測定原理ガス/定電位電解式
指示精度F.Sの±5%
サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分
電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)
使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)
検知対象ガス硫化水素
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~100ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
1ppmの硫化水素分解能
コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒
セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)
質量(g)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×86
保護等級IP65
測定対象硫化水素
応答時間90%表示12秒以下
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし)
測定範囲(ppm)0~100
分解能(ppm)0.1
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1
質量(g)約130(電池除く)
表示LCD表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20
機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード
検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式
検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)
使用電池単4形アルカリ乾電池1本
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)
防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm
検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素
サービス分類レンタル
1台4役。
(硫化水素、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、可燃性ガス、酸素)質実剛健の防爆性能。
※火山性ガス測定に対応
仕様【キーパッド】2ボタン操作、【データログ機能】データログ機能(4センサーを1分間隔で3カ月間)/ログ間隔は1秒から3600秒の間で設定可能、【EMI/RFI】EMI and ESD test: 100MHz to 1GHz 30V/m, no alarm/Contact: ±4kV/Air: ±8kV, no alarm
セット内容本体、ACアダプタ、充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書、フィルター、USBケーブル、ソフトウェア
質量(g)410(バッテリーおよびクリップを含む)
タイプポンプ式
センサー【可燃性ガス】接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有)、【酸素】液体電解質酸素センサー、【毒性ガス】H2S, CO, SO2, HCN 電気化学センサー
保護等級IP65
通信方式PCと通信してデータログのダウンロードや設定の変更が可能
バッテリーリチウムイオン電池
校正2点間校正(ゼロ点、標準ガス)、手動もしくは自動校正機AutoRAE2
ディスプレイモノクロディスプレイ(自動点灯/スクリーン反転機能付)、40×27mm
表示項目ガス濃度、バッテリー残量、STEL/TWA及び最小値、マンダウンアラーム
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露しないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×4.2×14.5
安全規格米国/カナダ: classified for use in Class I/Division 1,Groups A/B/C and D、ヨーロッパ: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4)
動作時間11時間※仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります
言語表示17カ国語対応(設定の変更にはPCが必要です)、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語
アラーム95dBブザー(30cmの距離)、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示、アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット、機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラーム
サービス分類レンタル
1台4役。
(硫化水素、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、可燃性ガス、酸素)質実剛健の防爆性能。
※火山性ガス測定に対応
仕様【キーパッド】2ボタン操作、【データログ機能】データログ機能(4センサーを1分間隔で3カ月間)/ログ間隔は1秒から3600秒の間で設定可能、【EMI/RFI】EMI and ESD test: 100MHz to 1GHz 30V/m, no alarm/Contact: ±4kV/Air: ±8kV, no alarm
セット内容本体、ACアダプタ、充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書、フィルター、USBケーブル、ソフトウェア
質量(g)365(バッテリーおよびクリップを含む)
タイプ拡散式
センサー【可燃性ガス】接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有)、【酸素】液体電解質酸素センサー、【毒性ガス】H2S, CO, SO2, HCN 電気化学センサー
保護等級IP67
通信方式PCと通信してデータログのダウンロードや設定の変更が可能
バッテリーリチウムイオン電池
校正2点間校正(ゼロ点、標準ガス)、手動もしくは自動校正機AutoRAE2
ディスプレイモノクロディスプレイ(自動点灯/スクリーン反転機能付)、40×27mm
表示項目ガス濃度、バッテリー残量、STEL/TWA及び最小値、マンダウンアラーム
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露しないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×4.2×14
安全規格米国/カナダ: classified for use in Class I/Division 1,Groups A/B/C and D、ヨーロッパ: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4)
動作時間14時間※仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります
言語表示17カ国語対応(設定の変更にはPCが必要です)、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語
アラーム95dBブザー(30cmの距離)、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示、アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット、機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラーム
サービス分類レンタル
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
仕様【検知範囲 基準レンジ(1デジット)】0-25.0vol%(0.1vol%) 0-100%LEL、(1%LEL)、0-30.0ppm(0.5ppm)、0-150ppm(1ppm)【検知範囲 サービスレンジ】25.1-40.0vol%、-、30.5-100.0ppm、151-500ppm
セット内容本体、単3電池×1、専用充電器、ポンプユニット、RP用テーパーノズル、RP用接続チューブ、収納ケース
質量(g)約130
電源専用Ni-MH電池
連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
保護等級IP67相当
外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)
検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
可燃性、O2、H2S、COが検知可能・同時表示の4成分タイプ!
各作業現場での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に。可燃性・酸素・硫化水素・一酸化炭素が検知可能!
セット内容本体(内蔵バッテリー)、充電用ACアダプタ、ガス最終チューブ(浮子付き8m)、ガス採集坊及びガス最終チューブ(1mスパイラル)、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、フレキシブルケーブル、肩がけベルト、腰ベルト、予備フィルタ(本体用・データロガ用)、収納ケース
寸法(mm)154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く)
質量(kg)約1.1(専用リチウムイオン電池ユニット使用時)
電源専用リチウムイオン電池ユニット(連続使用時間、満充電時)
検知原理ニューセラミック式熱伝導式、隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式
検知範囲0~100%LEL~100vol%、0~25vol%、0~30ppm、0~150ppm
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1段目:10%LEL・2段目:50%LEL、1段目:18.0%・2段目:25.0%・OVER:40.0%、1段目:5.0ppm・2段目:30.0ppm・TWA:10.0ppm・STEL:15.0ppm・OVER:100.0ppm、1段目:25ppm・2段目:50ppm・TWA:25ppm・STEL:200ppm・OVER:500ppm
検知対象ガス可燃性(CH4)、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)
警報種類ガス警報、故障警報
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)約870
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)
使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内
防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内
検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等)
測定原理金属酸化物半導体式ガスセンサー
吸引流量約350mL/min
電源単三電池
付属品microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター
仕様【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。
セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース
質量(g)約450(乾電池含む)
タイプ複合ガス検知器
電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください
表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時)
機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト
検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC)
検知範囲【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語
検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等
各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合
吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量)
サービス分類レンタル
セット内容本体(GX-8300 TYPE A)、充電用ACアダプタ、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、USBケーブル、日除けカバー、肩掛けベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(リチウムイオン電池ユニット使用時)、約1.0kg(乾電池ユニット使用時)
電源リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)(特別付属品)
表示濃度: LCDデジタル(7セグメント+記号+パーメータ)
外寸(mm)約154×81×133(突起部別)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)リチウムイオン電池ユニット:20以上、乾電池ユニット:12
機能LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示
音圧警報ブザー:95dB(A)以上、30cmにて
検知原理(酸素)隔膜ガルバニ電池式(可燃性ガス)ニューセラミック式(硫化水素)定電位電離式(一酸化炭素)定電位電離式
検知範囲酸素:0-25.0vol%(0.1vol%)、可燃性ガス:0-100%LEL(1%LEL)、硫化水素:0-30.0ppm(0.5ppm) 、一酸化炭素:0-150ppm(1ppm)
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4X)
警報方式ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅/故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示/警報種類:ガス警報(自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報)故障警報(センサ異常、システム異常、電池電圧低下、校正不良)/
検知方式拡散式
検知対象ガス酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素
測定方式可燃性ガス:接触燃焼センサー、酸素:電気化学センサー、有毒ガス:電気化学センサー
分解能可燃ガス: 1%LEL可燃性ガスまたは0.05vol%メタン・酸素:0.1vol%・一酸化炭素/硫化水素:1ppm
測定範囲可燃ガス:0~100%LEL/0~5.00vol%メタン・酸素:0~30vol%・一酸化炭素:0~1999ppm・硫化水素:0~200ppm
質量(g)224(ガス検知器本体とバッテリー及びクリップを含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×76×35(クリップ部除く)
アラームガスアラームLED(4箇所)/充電状態LED/警報音/バイブレーションアラーム
警報音・音量95dBA(通常30cmの地点)
ディスプレイ液晶のディスプレイ
バッテリー充電式リチウムポリマーバッテリー
連続使用時間(時間)(環境温度25度)24
充電時間(時間)≦4時間(最大安全領域充電電圧 Um=6.7VDC)
ウォームアップ時間2分
周囲温度(℃)-40~60
湿度範囲相対湿度(結露なし):15%~90%、断続的相対湿度(短時間暴露):5%~95%
測定範囲(kPa)大気圧:80~120
防水保護等級IP67
仕様本質安全防爆構造:ⅡCT4
セット内容本体、サンプリングチューブ、チューブ、アルティアポンププローブ 10153040、取扱説明書
4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。
仕様【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令
セット内容本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用)
測定範囲【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm
電源リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く
保護等級IP66/68相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時)
検知原理ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式
測定ガス可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素
使用温湿度範囲-40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
警報方式ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動
検知方式拡散式
警報設定値第3警報まで任意設定可
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲は80~110)
各種認証国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認
警報種類ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報
無線通信方式Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy)
データ記録件数最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可)
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。