ガス検知器レンタル (6) カテゴリ: 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)すべて解除
【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付) 新コスモス電機 翌日出荷 から 5日以内出荷
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容 本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1 質量(g) 約130(電池除く) 表示 LCD表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×26×72(突起部除く) 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) 【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20 機能 自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード 検知原理 【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式 検知範囲 【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm) 使用電池 単4形アルカリ乾電池1本 使用温湿度範囲 -20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事) 防爆構造 ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 警報設定値 【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm 検知対象ガス メタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素 サービス分類 レンタル
【レンタル】硫化水素測定器 0-100ppm(校正書付) RAE Systems Inc. 翌日出荷 から 3日以内出荷
1ppmの硫化水素分解能
コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様 【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒 セット内容 本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g) 76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×86 保護等級 IP65 測定対象 硫化水素 応答時間 90%表示12秒以下 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH (結露なし) 測定範囲(ppm) 0~100 分解能(ppm) 0.1
【レンタル】硫化水素検知器 0-1000ppm(校正書付) RAE Systems Inc. 翌日出荷 から 3日以内出荷
1ppmの硫化水素分解能
コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様 【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒 セット内容 本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g) 76 応答時間 90%表示12秒以下 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH (結露なし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×86 保護等級 IP65 測定対象 硫化水素 測定範囲(ppm) 0~1000 分解能(ppm) 1
【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付) 新コスモス電機 (4件のレビュー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容 本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース 寸法(mm) 本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く) 質量(g) 450(電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合) 分解能 0.1vol%、0.5ppm ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式 検知範囲 (サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで) 指示精度 ±0.5vol%以内、FS±5%以内 警報設定値 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス 酸素、硫化水素
【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付) ガステック 翌日出荷 から 4日以内出荷
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。
電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。
小型・軽量化し、設置場所を選びません。
外ケースは取り外せて、容易に交換可能。
防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。
1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途 下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に!
腐食による道路陥没の未然防止に!
下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に! 測定範囲 0~500ppm セット内容 本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 質量(g) 約390 電源 単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(Φ×高さH)(mm) 約89×148 表示方式 液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量) センサー H2S-522E 分解能 5ppm(最小) 温度測定範囲(℃) 0~+40 ガス採気方式 拡散式 測定原理 ガス/定電位電解式 指示精度 F.Sの±5% サンプリング周期 1分、5分、10分、15分、30分、60分 電池寿命 3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命) 使用環境条件 温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと) 検知対象ガス 硫化水素
【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付) 新コスモス電機 翌日出荷 から 3日以内出荷
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途 各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 セット内容 本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g) 約870 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 表示方式 LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×42×152(突起部を除く) 連続使用時間(時間) 8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式 検知範囲 (サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm) 使用温湿度範囲 -10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと) 指示精度 可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内 防爆構造 本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造 警報方式 ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅 主な機能 自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 警報設定値 (1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内 検知対象ガス 可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3