絞り込み
ブランド
- エムケーシーコリア
- 西日本試験機(22)
- サンコウ電子研究所(16)
- JFEアドバンテック(10)
- ケツト科学研究所(8)
- プロセク(8)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(8)
- ヒルティ(HILTI)(7)
- ライカ ジオシステムズ(6)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- オリンパス(5)
- サンコーテクノ(5)
- SOKKIA(ソキア)(4)
- トプコン(4)
- フジテコム(4)
- タマヤ計測システム(4)
- GSSI社(4)
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
- テクロック(3)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
特価

【レンタル】コンクリート電気抵抗測定器
エムケーシーコリア¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から4日以内出荷セット内容本体(バッテリー内蔵)、ソフトケース、Wennerセンサー、挿入スポンジ(内4個予備)、センサーキャップ、接続ケーブル、基準ブロック、水容器、ACアダプターセット(ACアダプター、電源ケーブル)、コンクリート腐食分析報告プログラム(Mapping Software)RT-400FC / Resist-4040、通信ケーブル、操作説明書、ソフトウェア操作説明書、キャリングケース寸法(mm)105×172×68測定範囲0~20kΩ/20~200kΩ/200~2,000kΩ質量(g)約990(バッテリー)使用温度範囲(℃)-10~50測定方式Wenner Arrayセンサを用いた電気抵抗表示3 1/2 digit LCD・安定性:±1kΩの入力分解能0.1kΩ/1kΩ・入力インピーダンス:100MΩ機能ホールド機能、バッテリー消耗表示、自動電源オフ (5分後)使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2)電池寿命(時間)1回の充電で:約5以上
【レンタル】コンクリート超音波非破壊検査器
エムケーシーコリア¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から3日以内出荷セット内容本体(バッテリー内蔵)、トランスデューサー、トランスデューサー用ケース、RG58ケーブル(赤×1本・緑×1本)、グリス、リファレンスブロック、ACアダプターセット(ACアダプター・電源ケーブル)、キャリングポーチ、ハードキャリングケース、操作マニュアル、操作マニュアル(CD-R)質量(g)1065(内部充電式電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50表示320×240・TFT・LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×68×105連続使用時間(時間)約5(1200Vパルス)使用電源6×AA 充電式電池測定範囲(μs)0.1~9999.9コネクタBNC/BNC